電気保温洗浄器ビデ・エネマ
高精度バイメタル式サーモスタットで温度調節していますので、デジタル方式に比べて機械寿命が長く「耐久性と安全性」に卓越しています。
本体容器は軽くて丈夫なポリエチレン製で、「耐薬性」に優れています。
わずか500Wの電力で、水や薬液を温めることができます。
適度な圧力で目的部位に噴射させて、洗浄・治療することができます。
用途
産婦人科、泌尿器科、耳鼻咽喉科などの医療用洗浄として。
便秘・宿便による腸の老廃物を取り除き、腸内環境を整える健康洗浄として。
床ずれの予防やオムツ交換時の排泄介助・ストーマケアなど、老人医療・在宅介護用の衛生・洗浄として。
容量(L)5
セット内容本体(容器)、フタ、吊し金具、ホース(エクセロンチューブ)、アース付電源プラグアダプタ
質量(kg)1.6
電源(V)AC100(500W)
寸法(Φ×高さH)(mm)155×415
安全装置高温防止ヒューズ・空焚き防止機能
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X1000377CK01
松吉医科器械コード02-4370-03
医薬品医療機器等法一般医療機器
内容量1個
便秘・宿便による腸の老廃物を取り除き、腸内環境を整える健康洗浄として。
床ずれの予防やオムツ交換時の排泄介助・ストーマケアなど、老人医療・在宅介護用の衛生・洗浄として。
消毒・除菌・滅菌器具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07