竹井機器工業
デジタル背筋力計(バックD)
2回の測定終了後、自動的に最高値をデジタル表示します。
質量(kg)
3.7
電源
単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×3115×328
測定範囲(kg)
20.0~300.0(0.5kg単位)
松吉医科器械コード
02-3805-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20424933
T.K.K.5402
¥92,000
¥
91,980
¥101,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください