X線フィルムキャビネット(半切用)

X線フィルムキャビネット(半切用) 松吉医科器械

積み重ねができ、設定場所をとらないX線フィルムキャビネット。
仕切板を取り外し、区画幅を広げることもできます。

付属品仕切板(9枚) 適合判切判用 材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×400×550 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×398×500 仕切サイズ(mm)幅58(最小) 松吉医科器械コード01-2885-00 内容量1個
注意
※2段より高く積み重ねる場合は、付属のビスで固定して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20434164 HX631
47,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする