ホリゾン ホリゾンの 医療 ホリゾンの 施設用家具・備品 ホリゾンの 病室用品 ホットボックス ホットボックス 注文コード 20439247 収納容量(L)12(おしぼり約50~70本) 消費電力(W)180 種別前開き 質量(kg)6.9 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×283×280 庫内寸法(mm)346×214×165 庫内温度(℃)65~70(±5) 松吉医科器械コード20-3636-01 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 HB-114F 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20439247 HB-114F ¥40,500 ¥35,980 ¥35,980 ¥39,578 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 施設用家具・備品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 棚上用ボックス 天馬 税込¥27,478~ ¥24,980~ ベッドネームK型 2031-33 ブルー 日本医理器材 税込¥714 ¥649 バスケットへ ケアーバスト用マクラ 高田ベッド製作所 税込¥5,058~ ¥4,598~ (2) バイオメディカルフリーザー DW-40L92 Haier Biomedical 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ おしぼり機専用ロール紙 薄手 FU-WG50G-540 24カン ウイング 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ 棚上用ふとんケース 天馬 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ いらっしゃい店番 Panasonic(パナソニック) 税込¥38,478~ ¥34,980~ おしぼり機専用台 FU-WG2000C-21 ウイング 税込¥164,780 ¥149,800 バスケットへ 折りたたみ昇降テーブル 6人用 TLXS10T-YM1215PB ピジョンタヒラ 税込¥252,780 ¥229,800 バスケットへ ベッドネームK型 2031-23 ピンク 日本医理器材 税込¥714 ¥649 バスケットへ 2~8℃薬品冷蔵庫 変圧器付 HYC-68A 60HZ Haier Biomedical 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ レストン粘着フォームパッド 1560M 20X30/1.2 10マイ スリーエムジャパンヘルスケアカンパニー 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ 抗菌アコーディオンスクリーン ナビス(アズワン) 税込¥75,878~ ¥68,980~ エアコールTK 中継器 00196F00 トクソー技研 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ノーフロストアップライトフリーザー FFU161R 日本ゼネラル・アプラィアンス 税込¥142,780 ¥129,800 バスケットへ タオルウォーマー ホットメイトS SO-H8F-BR ブラウン フィフティ・ヴィジョナリー 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ タオルウォーマー ホットメイトL SO-H18F-MT ミルクティー フィフティ・ヴィジョナリー 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ インナーボックス 天馬 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 空間除菌消臭装置 Aeropure MN-JS1 301X301X703MM 日機装 税込¥197,780 ¥179,800 バスケットへ ボウサイン ベランダキャスターボックス 天馬 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療施設用家具・備品病室用品タオルウォーマー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「病室用品」にはこんなカテゴリがあります 識別・表示 安全・保護 タオルウォーマー おしぼり・タオル 温冷蔵庫 その他病室用品 シェアする マイページ 最近見た商品