曜日別特売

哺乳びん殺菌乾燥保管庫

哺乳びん殺菌乾燥保管庫 - 日本カーヴィング哺乳びん殺菌乾燥保管庫 - 日本カーヴィング

遠赤外線熱風で哺乳びんを殺菌・乾燥します。
タイマーとLED表示による完全消毒。
ICタイマー電子点灯方式。

電源AC100V 50/60Hz内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
運転時間(分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20439466CBB-150015本用75480×290×46422520
380,000
339,800
373,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
20439484CBB-9009本用60370×300×47017540
285,000
279,800
307,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
20439475CBB-240024本用75600×390×504301050
455,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする