キャニヨンスプレー

キャニヨンスプレー 山崎産業 キャニヨンスプレー 山崎産業

どのような角度からも連続噴霧OK。
ノズルを回すと噴霧量の調節ができます。
吸引口にはネットを採用。目詰まりを防ぎます。

松吉医科器械コード23-6811-00 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×80×240 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 噴霧量(mL)1.2 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
H-500 20450018
H-500 20450018
20450018 H-500 グリーン
1,100
999
1,099 (税込)
5日以内出荷

返品不可
H-500 20450027
H-500 20450027
20450027 H-500 ホワイト
1,100
1,098
1,208 (税込)
5日以内出荷

返品不可
20450036 H-500 イエロー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20450036 H-500 19554465 C356-000X-MB C356-000X-MB キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) 19554465 キャニオンスプレーH-500 CONDOR(山崎産業) 1個 879 税込967 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする