松吉医科器械
松吉医科器械の 消毒・除菌・洗剤
松吉医科器械の 消毒・除菌・滅菌器具
松吉医科器械の 洗浄ブラシ 医療器具用
小試験管洗浄ブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20461078
品番
H-48B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
スチール線
全長(mm)
150
色
黒
サイズ
小
直径(Φmm)
20
タイプ
村田
毛材
黒ベラ毛
松吉医科器械コード
04-2425-20