H-46 小試験管洗浄ブラシ 松吉医科器械 20461035

小試験管洗浄ブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20461035 品番H-46
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール線 全長(mm)250 サイズ 直径(Φmm)20 タイプ村田 毛材白山羊毛 松吉医科器械コード04-2425-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする