アズワン
爪切鉗子(喰切型)
(2件のレビュー)
材質
ステンレス
全長(mm)
120
アズワン品番
8-7688-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00017000019
松吉医科器械コード
05-2565-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19607893
MY-9423SS
¥
3,520
¥
3,485
¥
3,834
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください