フリッツメディコ フリッツメディコの 医療 フリッツメディコの 鋼製小物 フリッツメディコの 鋭匙・鈎 単鋭鈎(コヘル氏) 単鋭鈎(コヘル氏) 注文コード 19611104 材質ステンレス 全長(mm)220 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000015 松吉医科器械コード22-2261-00 医薬品医療機器等法一般医療機器 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 R101-1361 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19611104 R101-1361 ¥8,000 ¥6,998 ¥6,998 ¥7,698 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 鋭匙・鈎 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 骨鋭匙 ホルクマン 8372シリーズ YDM 税込¥10,998 ¥9,998 爪鈍鈎 クレープ 16cm 2爪 フリッツメディコ 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 両頭鋭匙 160mm AT-COシリーズ 荒川製作所 税込¥7,478 ¥6,798 腹壁鈎 ドワイヤン BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥60,498 ¥54,998 バスケットへ 大動脈弁鈎 ボロウスキー 全長270mm FBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥58,298 ¥52,998 膣鏡 ランドウ 29cm ELシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥35,198 ¥31,998 バスケットへ 両頭鞍状鈎 ルー BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 有窓鋭匙 レカミエ 硬 30cm ERシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥23,318 ¥21,198 有窓鋭匙 バム 有窓鋭匙 バム 屈曲性 31cm ERシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥35,308 ¥32,098 扁平鈎 ランゲンベック BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥12,758~ ¥11,598~ クーリー弁鈎 FBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥96,798 ¥87,998 単鈍鈎 18cm ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 膣鏡 クリステラー ELシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥23,648~ ¥21,498~ 心房鈎 クーリー FBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥60,498 ¥54,998 膣鏡 オーバード 分離おもし 23cm ELシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥70,728 ¥64,298 バスケットへ 有窓鈍匙 レカミエ 硬 ERシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥23,318 ¥21,198 アーミーレトラクター 2本組 22cm ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ボーンレバー FKシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥12,078 ¥10,980 心房鈎 クーリー改良型 スベリ止 全長265mm FBシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥63,798 ¥57,998 肺臓鈎 ディーバー BTシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ 税込¥12,078 ¥10,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品医療鋼製小物鋭匙・鈎 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります 本体 鉗子 鉗子立て 鉗子 剪刀 メス・カッター・ナイフ 医療用ピンセット 持針器 開口器・開創器 鋭匙・鈎 骨鉗子 骨片打込器 剥離子・起子 穿刺針・生検針 吸引シカン 消息子 スタイレット その他鋼製器具 シェアする マイページ 最近見た商品