エムアイケミカル
点眼容器ポリ点 (滅菌済)
スリムな本体。ノズルは差し込み式です。
材質
(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン
全28種類を絞り込む
容量(mL)
5
10
色(キャップ)
選択してください
クリーム
ピンク
白
緑
茶
青
黄
色(本体)
白
茶
内容量
1式(25本×8袋)
1式(25本×12袋)
28種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
色(キャップ)
色(本体)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20478508
-
1式(25本×12袋)
5
青
白
08-3051-02
¥
9,300
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478517
-
1式(25本×12袋)
5
白
白
08-3051-02
¥
9,300
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478526
-
1式(25本×12袋)
5
緑
白
08-3051-02
¥
9,300
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478535
-
1式(25本×12袋)
5
黄
白
08-3051-02
¥
9,300
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478544
-
1式(25本×12袋)
5
茶
白
08-3051-02
¥
9,300
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478553
-
1式(25本×12袋)
5
ピンク
白
08-3051-02
¥
9,300
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478562
-
1式(25本×12袋)
5
クリーム
白
08-3051-02
¥
9,300
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478578
-
1式(25本×12袋)
5
青
茶
08-3051-02
¥
9,300
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478587
-
1式(25本×12袋)
5
白
茶
08-3051-02
¥
9,300
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478596
-
1式(25本×12袋)
5
緑
茶
08-3051-02
¥
9,300
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478605
-
1式(25本×12袋)
5
黄
茶
08-3051-02
¥
9,300
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478614
-
1式(25本×12袋)
5
茶
茶
08-3051-02
¥
9,300
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478623
-
1式(25本×12袋)
5
ピンク
茶
08-3051-02
¥
9,300
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478632
-
1式(25本×12袋)
5
クリーム
茶
08-3051-02
¥
9,300
¥
9,290
¥
10,219
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478648
-
1式(25本×8袋)
10
青
白
08-3051-03
¥
8,200
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478657
-
1式(25本×8袋)
10
白
白
08-3051-03
¥
8,200
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478666
-
1式(25本×8袋)
10
緑
白
08-3051-03
¥
8,200
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478675
-
1式(25本×8袋)
10
黄
白
08-3051-03
¥
8,200
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478684
-
1式(25本×8袋)
10
茶
白
08-3051-03
¥
8,200
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478693
-
1式(25本×8袋)
10
ピンク
白
08-3051-03
¥
8,200
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478702
-
1式(25本×8袋)
10
クリーム
白
08-3051-03
¥
8,200
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478718
-
1式(25本×8袋)
10
青
茶
08-3051-03
¥
8,200
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478727
-
1式(25本×8袋)
10
白
茶
08-3051-03
¥
8,200
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478736
-
1式(25本×8袋)
10
緑
茶
08-3051-03
¥
8,200
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478745
-
1式(25本×8袋)
10
黄
茶
08-3051-03
¥
8,200
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478754
-
1式(25本×8袋)
10
茶
茶
08-3051-03
¥
8,200
¥
8,190
¥
9,009
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478763
-
1式(25本×8袋)
10
ピンク
茶
08-3051-03
¥
8,200
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20478772
-
1式(25本×8袋)
10
クリーム
茶
08-3051-03
¥
8,200
¥
7,970
¥
8,767
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください