点眼容器フレッシュ (未滅菌)

点眼容器フレッシュ (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器フレッシュ (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器フレッシュ (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器フレッシュ (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器フレッシュ (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器フレッシュ (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器フレッシュ (未滅菌) - エムアイケミカル点眼容器フレッシュ (未滅菌) - エムアイケミカル

ネジ式のノズルなのでキャップをしたまま本体にセットでき、直接ノズル口に触れることなく清潔な充填作業を行えます。

材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン内容量1式(100本)
全63種類を絞り込む
容量(mL)
色(キャップ)
色(本体)
63種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
色(キャップ)
色(本体)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20480547-5半透明08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480556-5半透明08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480565-5半透明08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480574-5半透明08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480583-5半透明08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480592-5半透明08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480608-5ピンク半透明08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480617-5オレンジ半透明08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480626-5フジ半透明08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480635-5コバルト08-3025-01
2,740
2,690
2,959(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480644-5コバルト08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480653-5コバルト08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480662-5コバルト08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480678-5コバルト08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480687-5コバルト08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480696-5ピンクコバルト08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480705-5オレンジコバルト08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480714-5フジコバルト08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480723-508-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480732-508-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480748-508-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
6日以内出荷
返品不可
20480757-508-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480766-508-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480775-508-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480784-5ピンク08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480793-5オレンジ08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480802-5フジ08-3025-01
2,740
2,620
2,882(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480818-10半透明08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
20480827-10半透明08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480836-10半透明08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480845-10半透明08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480854-10半透明08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
20480863-10半透明08-3025-03
3,400
3,390
3,729(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480872-10ピンク半透明08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480888-10オレンジ半透明08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480897-10フジ半透明08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480906-10コバルト08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480915-10コバルト08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480924-10コバルト08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480933-10コバルト08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480942-10コバルト08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
5日以内出荷
返品不可
20480958-10コバルト08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480967-10ピンクコバルト08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480976-10オレンジコバルト08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480985-10フジコバルト08-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20480994-1008-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20481003-1008-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20481012-1008-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20481028-1008-3025-03
3,400
3,280
3,608(税込)
7日以内出荷
返品不可
20481037-1008-3025-03
3,400
3,390
3,729(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする