ユニパック 茶遮光

ユニパック 茶遮光 セイニチ(生産日本社)

あらゆる用途にお使いいただける白ベタ印刷入り。

種類遮光袋 厚さ(mm)0.05 内容量1式(1000枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20488265 E (チャック下×袋幅)140×100 08-3015-02
11,250
10,980
12,078 (税込)
翌々日出荷

返品不可
20488274 G (チャック下×袋幅)200×140 08-3015-03
18,200
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

返品不可
20488256 C (チャック下×袋幅)100×70 08-3015-01
7,560
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20488256 C 64360985 75114-008 75114-008 茶遮光ユニパック 金鵄製作所 64360985 茶遮光ユニパック 金鵄製作所 1箱(100枚×10袋) 8,298 税込9,128 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする