日本シグマックス
ロールアップストッキネット
あらかじめドーナツ状に巻き上げてあるので、素早く確実に装着できます。
吸湿性に優れたソフトな肌触りの高品質の純綿糸を使用。
オートクレーブ、EOG滅菌が可能。
包帯種類
ネット包帯
内容量
1式(20個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
サイズ(号)
適合部位
アズワン品番
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20493147
110030
7.6
3
上肢
65-2337-29
23-7043-00
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20493156
110041
10.2
4A
上肢
65-2337-30
23-7043-01
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20493165
110042
10.2
4B
下肢
65-2337-31
23-7043-02
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20493174
110043
10.2
4C
下肢
65-2337-32
23-7043-03
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20493183
110052
13.7
5B
下肢
65-2337-33
23-7043-04
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20493192
110053
13.7
5C
下肢
65-2337-34
23-7043-05
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください