シルバーカー ルミド
スリムな見た目でも収納量たっぷりの座面下収納。
両手で握ることができる安心の手元ブレーキ。
耐荷重(kg)80
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×850~915
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×345×915
松吉医科器械コード24-3079-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)260×240×450
内容量1個
スリムな見た目でも収納量たっぷりの座面下収納。
両手で握ることができる安心の手元ブレーキ。