幸和製作所 幸和製作所の 介護用品 幸和製作所の 歩行関連 幸和製作所の 杖 ステッキホルダー ステッキホルダー 注文コード 20508102 (1件のレビュー) 杖の立て掛けが安定します。 本体を左右に開いて杖を挟んで取り付けます。 松吉医科器械コード23-6241-00 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 E003 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20508102 E003 ¥710 ¥639 ¥639 ¥703 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 歩行関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 杖用取替えゴム 幸和製作所 税込¥527~ ¥479~ スリムネック伸縮杖 スリムタイプ B059-608SDシリーズ グラフィックソリューションズ 税込¥6,818 ¥6,198 四点杖 オールカーボン四点式 ミドルタイプ 73Cシリーズ 島製作所 税込¥24,980 ¥24,980 杖用取替えゴム E001シリーズ 幸和製作所 税込¥527 ¥479 バスケットへ 伸縮ステッキ LaTata-L EAU01シリーズ 幸和製作所 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ テイコブ伸縮ステッキ 首細 BOLD EN16シリーズ 幸和製作所 税込¥12,078 ¥10,980 テイコブ折りたたみ式伸縮ステッキ 首細 EON12シリーズ 幸和製作所 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ テイコブ伸縮ステッキ EP02シリーズ 幸和製作所 税込¥10,228 ¥9,298 ケアリングリハビリ多点杖 C20シリーズ ケアリング 税込¥23,980 ¥23,980 セブンスエルボークラッチ クリスタル産業 税込¥9,998 ¥9,998 ささえ四点支持ステッキ ひまわり 税込¥9,998 ¥9,998 緩衝機能付2段伸縮ステッキ ササエウォーク V0620シリーズ ひまわり 税込¥8,028 ¥7,298 バスケットへ エコノミーステッキ 折畳・太身 OTシリーズ マキテック 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ kansai PROP 四つ折り伸縮ステッキ ひまわり 税込¥10,998 ¥9,998 バンブーステッキ用オプション品 竹虎 税込¥439 ¥399 バスケットへ 16Φ用杖先ゴム マキテック 税込¥626 ¥569 バスケットへ 滑りにくい先ゴム WB394シリーズ フジホーム 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ SLTステッキカラー伸縮スリムネック KINDCARE 税込¥24,178 ¥21,980 19Φ用杖先ゴム マキテック 税込¥626 ¥569 緩衝機能付4つ折伸縮ステッキ ささえウォーク V0640シリーズ ひまわり 税込¥9,018 ¥8,198 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連杖杖ホルダー 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2024-10-01 用途: 高齢者の杖に使用 飲食業 二回目の購入です。取付は少し力が要りますが簡単です。ガッチリと付いていてくれます。市販では見かけないので購入出来て助かります。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「杖」にはこんなカテゴリがあります 一本杖 多点杖 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ) 杖ホルダー 杖ゴム 杖ストラップ 杖関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品