住商モンブラン
撥水エプロン (女性用) (ノースリーブ)
清潔感のあるやさしい色の撥水エプロン。
動きやすいデザインのノースリーブタイプ。
材質
ナイロン100%(ポリウレタンコーティング)
サイズ
フリー
肩幅(cm)
38
前丈(cm)
115
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20510516
54-051
ピンク
¥
3,500
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20510525
54-053
ブルー
¥
3,500
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください