小津産業 小津産業の 救急・衛生 小津産業の 手袋・マスク・感染予防 小津産業の 検診衣・患者衣 検査着マジック 前合わせ ブルー色 検査着マジック 前合わせ 注文コード 20523256 使い捨てタイプですので、衛生的です。 丈夫な不織布製で、不快感がありません。 色ブルー 材質不織布 タイプマジック 着丈(cm)96 松吉医科器械コード23-3722-04 内容量1式(100枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20523256 - オープン ¥39,980 ¥39,980 ¥43,978 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 手袋・マスク・感染予防 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ラップガウン TR-003シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 税込¥2,198 ¥1,998 マイクロファイバーラップガウン TRM-001シリーズ フィフティ・ヴィジョナリー 税込¥2,748 ¥2,498 検査用パンツ 小津産業 税込¥14,278~ ¥12,980~ 注腸用パンツ濃紺 ACPシリーズ AITEX 税込¥25,278~ ¥22,980~ ペーパーTバック 1200P CML 税込¥24,178 ¥21,980 検査用ガウン メディテックジャパン 税込¥27,478~ ¥24,980~ ペーパースリッパ 300P CML 税込¥17,578 ¥15,980 ディスポ布ショーツ 10枚 フィフティ・ヴィジョナリー 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ペーパートランクス5L 500P CML 税込¥33,944 ¥30,858 ペーパーブラ 1000P CML 税込¥32,690 ¥29,718 ベロアラップガウン ブラウン ボタン仕様 1枚 フィフティ・ヴィジョナリー 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ペーパーブラ 1袋 50枚入 ビー・エイチ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 検査用ガウン メディテックジャパン 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ 検査用ガウン メディテックジャパン 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ 濃紺トランクス 股下30cm 1ケース 50枚×4箱入 メディテックジャパン 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ 検査着 OZMシリーズ かぶりタイプ 小津産業 税込¥24,178~ ¥21,980~ 濃紺トランクス 500枚入 AITEX 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ シンサツイダブル 1 バニラ le coq sportif (ルコックスポルティフ) 税込¥9,788 ¥8,898 検査着 OZMシリーズ 前合わせタイプ 小津産業 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ シンサツイシングル 1 バニラ le coq sportif (ルコックスポルティフ) 税込¥9,788 ¥8,898 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品救急・衛生手袋・マスク・感染予防検診衣・患者衣 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります 手袋 医療・検査用 マスク 医療・検査用 エプロン・ガウン 医療・検査用 メディカルキャップ 医療・検査用 シューズカバー 医療・検査用 メガネ 医療・検査用 検診衣・患者衣 検査用下着 シェアする マイページ 最近見た商品