瑞光メディカル
プラスモイストTOP-P
ガーゼなどと併用する新タイプのドレッシング材です。
吸収体構造を持たないことで、極めて低コスト・経済的です。
手間なく簡単に処置できます。
ムレにくく、カブレにくい素材です。
1枚ずつ個包装されています。
寸法(mm)
200×125
タイプ
未滅菌
アズワン品番
8-2326-08
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00217PMTA01
松吉医科器械コード
23-6177-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20540616
TA2F
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100