プラスモイストV (未滅菌タイプ)

プラスモイストV (未滅菌タイプ) - 瑞光メディカル

傷口からの過剰な浸出液を吸収(ドレナージ)します。
乾燥や痂皮(かさぶた)形成の結果生じる固着を防ぎ、剥がす時の苦痛が大幅に軽減されます。
薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の創面にフィットし、創面を圧迫しません。
創面の大きさ、形状に応じて自由にカットできます。

寸法(mm)200×250タイプ未滅菌アズワン品番8-2326-04医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMVA00松吉医科器械コード22-2049-03医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20540625VA1A
8,500
8,498
9,348(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする