プラスモイストW (滅菌タイプ)

プラスモイストW (滅菌タイプ) - 瑞光メディカルプラスモイストW (滅菌タイプ) - 瑞光メディカルプラスモイストW (滅菌タイプ) - 瑞光メディカル
(1件のレビュー)

傷口からの過剰な浸出液を吸収(ドレナージ)します。
乾燥や痂皮(かさぶた)形成の結果生じる固着を防ぎ、剥がす時の苦痛が大幅に軽減されます。
薄型で柔軟な素材で構成されているため、様々な形状の創面にフィットし、創面を圧迫しません。
創面の大きさ、形状に応じて自由にカットできます。

タイプ滅菌済医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00217PMWA00医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1式(10枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20540634WA1A200×250
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20540643WA2A200×125
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
20540652WA3A125×125
オープン
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20540652
2021-03-06
用途: 浸出液のある傷に使っています。
サービス業

ガーゼが傷に付かないし、浸出液を吸ってくれ、傷の治りが早くなります。ただ滅菌は値段が高いのが、残念なところです。もう少し安くなってくれると、良いですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする