曜日別特売

針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIA

針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIA - INA針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIA - INA針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIA - INA針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIA - INA
(1件のレビュー)

片方向アキシャル荷重負荷タイプ、DIN 5 429-2に準拠

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89176911NKIA5902152818
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
89176927NKIA5903173018
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
89176936NKIA5904203723
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
89176945NKIA59/22223923
オープン
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
89176954NKIA5905254223
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
89176963NKIA5906304723
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
89176972NKIA5907355527
オープン
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
89176981NKIA5908406230
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
89176997NKIA5909456830
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177006NKIA5910507230
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177015NKIA5911558034
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177024NKIA5912608534
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177033NKIA5913659034
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177042NKIA59147010040
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89177006
2024-02-22
用途: 船舶用ブレーキ交換部品
テクノアルファ株式会社卸売・小売業

本体は古い型式ですが交換部品が変わらず在庫されており助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする