曜日別特売

針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIB

針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIB - INA針状ころ / アンギュラ玉軸受 NKIB - INA

両方向アキシャル荷重負荷タイプ

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数複列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89177051NKIB5902152820
オープン
3,490
3,839(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177067NKIB5903173020
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177076NKIB5904203725
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177085NKIB59/22223925
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177103NKIB5906304725
オープン
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177112NKIB5907355530
オープン
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177121NKIB5908406234
オープン
7,798
8,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177137NKIB5909456834
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177146NKIB5910507234
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177155NKIB5911558038
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177164NKIB5912608538
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177173NKIB5913659038
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177182NKIB59147010045
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
89177094NKIB5905254225
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする