【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地

【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地 アサヒパック 【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地 アサヒパック 【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地 アサヒパック 【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地 アサヒパック 【袋のみ】 紐付クラフトB角底 無地 アサヒパック
(7件のレビュー)

素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。内側にポリ樹脂加工紙を貼り合わせているので、袋の通気性を抑え、お米の水分を保ちます。

用途米用包装資材 品種なし 表示部規格欄:なし 窓枠窓あり 内容量1パック(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19594417 004980101 1 250×120×60(紐除く)
オープン
9,498
10,448 (税込)
当日出荷
19594426 004980201 2 345×140×70(紐除く)
オープン
9,398
10,338 (税込)
当日出荷
19594435 004980301 3 365×180×75(紐除く)
オープン
9,598
10,558 (税込)
当日出荷
19594444 004980501 5 460×200×80(紐除く)
オープン
10,980
12,078 (税込)
当日出荷
19594453 004981001 10 525×240×105(紐除く)
オープン
11,980
13,178 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途:
コメ販売
農・林・水産業

しっかりした袋で、ヒモの長さも十分。使いやすい袋と思います。

2024-11-17
用途:
お米販売
製造業

サイズ感気に入ってます。もう少し安ければ申し分ないです。

対象商品:
19594435
2024-06-07
用途:
お米の小分け。
ふじ農園 様 (農・林・水産業)

覗き窓からよく見える、
紙が丈夫、
紐を縛った所が持ちやすい。

対象商品:
19594417
2023-11-12
用途:
自分のシール貼れて中も見えるので良い
アイベジ 様 (農・林・水産業)

クラフト紙の材質は申し分なく製品としてのクオリティー高いです。

対象商品:
19594426
2018-10-04
用途:
お米の出荷
農・林・水産業

袋が丈夫で窓付きだから中身を確認出来てとても良い。

対象商品:
19594417
2018-10-04
用途:
お米の出荷
農・林・水産業

紙袋が丈夫で窓が置いているので中身が確認出来て良い。

対象商品:
19594453
2023-09-09
用途:
農作業

折り癖きつく、包み辛い。普通の米袋と同じ折り方にして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする