曜日別特売

【袋のみ】 ポリDH 業務用エンドレス柄ブルー

【袋のみ】 ポリDH 業務用エンドレス柄ブルー - アサヒパック【袋のみ】 ポリDH 業務用エンドレス柄ブルー - アサヒパック【袋のみ】 ポリDH 業務用エンドレス柄ブルー - アサヒパック

ポリ素材のリーズナブルな袋です。ウラ面にレーザー加工で小さな穴をあけています。

用途米用包装資材窓枠窓なし表示部規格欄:なし品種なし乳白内容量1パック(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
寸法(横×縦)(mm)
厚さ(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195978740059003013230×40060
オープン
3,698
4,068(税込)
10日以内出荷
返品不可
195978830059005015280×47070
オープン
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
1959789200590100110340×57090
オープン
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする