【袋のみ】 玄米キーパー

【袋のみ】 玄米キーパー - アサヒパック【袋のみ】 玄米キーパー - アサヒパック【袋のみ】 玄米キーパー - アサヒパック【袋のみ】 玄米キーパー - アサヒパック
(4件のレビュー)

新米時の水分を維持。水分蒸気を防ぎます。
お米の風味・おいしさを保存
外気をシャットアウトするので、虫やカビが付かず、安全清潔に保管できます。

用途米用包装資材
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
※海外製、国内製、メーカーを問わず下記条件に当てはまる機種の掃除機では使用できません。
×吸引仕事率が300W以下(ダイソン社のごみ集じん率とは異なります) ×コードレスタイプ ×ハンディタイプ ×スティックタイプ
【脱気後に空気が漏れるなどの対処法】
1.チャックが正確に閉まっているか再確認をお願いいたします。
チャックのズレを直す方法として、スライダーを軽く動く程度の力でつまんで2、3回往復していただくとチャックのズレが解消されることが多いです。
衣類などのチャックとは異なり、スライダーだけでチャックを閉めてしまうと、チャックの勘合部が潰れますので、勘合部に合うよう手で補助しながらゆっくり閉めてください。
2.チャック部分に細かいホコリなどが付着し空気漏れが発生することがあります。
タオルを濡らして、硬く絞っていただき、チャック部分をきれいに拭き取ってから再度圧縮をしていただくようお願いいたします。
注意点としては、水分が多いとカビ発生につながる可能性があるため、タオルは硬く絞ってからご使用いただくようお願いいたします。
3.排気バルブには逆流防止弁が採用されていますが、脱気の際に細かいホコリなどが付着し空気漏れが発生することがあります。
バルブのキャップを併用することでより確実に空気漏れを防ぐことができるのでキャップはしっかりと閉じてください。
4.空気漏れの多くは上記の3つで改善されますが、万が一、チャック・バルブ以外の部分から空気が漏れている場合は、フィルム・チャック勘合部が破損している可能性があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
種別
容量(kg)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
195996581459700001パック(2枚)-30kg用30
オープン3,798
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
195996671460100001枚-30kg用30
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
195996761460200001パック(5枚)-30kg用30
オープン6,298
6,298
6,928(税込)
10日以内出荷
返品不可
247663161459600001枚-20kg用20
オープン959
959
1,055(税込)
10日以内出荷
返品不可
66449629146020000【ワケあり】1パック(5枚)※理由あり(未使用・未開封)30kg用30
オープン6,298
4,998
アウトレット
5,498(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

玄米キーパー
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19599676
2021-04-23
用途: 玄米を長期保存用に使う
農・林・水産業

何回も開閉すると、ファスナー部のしまりが悪く、エアーが漏れる。

2が参考にしています
対象商品 : 19599676
2020-07-10
用途: 玄米、籾の保存
農・林・水産業

密封が家庭用掃除機で簡単に可能。エイジレスなどの脱酸素剤が不要な点がよい。

対象商品 : 19599676
2020-10-13
用途: 玄米、籾の保存
農・林・水産業

吸引パックできるが、1~2日で空気が入り込み真空状態が不全となるものが多い。
要因としては、パックの材質が薄いため米を充填する際に細かい傷が発生するものと思われる。改善点としては、パックの厚さをもう少し厚くすることが良いのではと思われる。

5が参考にしています
対象商品 : 19599667
2019-04-28
用途: 家庭
その他業種

玄米のまま新米を購入します。
このキーパーは欠かせません。
いつまでも 新米の様に美味しさキープです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする