【袋のみ】 ミニ和紙包み真空ガゼットシリーズ

【袋のみ】 ミニ和紙包み真空ガゼットシリーズ - アサヒパック【袋のみ】 ミニ和紙包み真空ガゼットシリーズ - アサヒパック

真空対応のナイロン素材に和紙コーティングした袋です。脱気時に成形BOXを使用することで綺麗な正方形になります。

用途米用包装資材窓枠窓なし表示部規格欄:なし品種なしタイプ耳あり容量(kg)0.3寸法(横×縦)(mm)85×230マチ(mm)70内容量1パック(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kg)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例195996850053093010.385×230わかくさ
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
※使用例195997030053293010.385×230
オープン
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
195996940053193010.385×230うめ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする