アサヒパック
【袋のみ】 2~3合用 真空和紙包サイコロ型ミニ和紙
真空対応のナイロン素材に和紙コーティングした袋です。脱気時に成形BOXを使用することで綺麗な正方形になります。
用途
米用包装資材
窓枠
窓なし
表示部
規格欄:なし
品種
なし
タイプ
耳なし
容量(kg)
0.3
寸法(横×縦)(mm)
70×230
マチ(mm)
58
内容量
1パック(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599712
005479301
0.3
70×230
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください