エアブラシ ワークセット スピカ
バッテリーパック&バッテリーアダプタを標準装備。
コンパクトボディ+バッテリー対応で手軽さ、そしてコストパフォーマンス&使い勝手ともにハイクラスを実現。
メイクからボディアートまで、幅広くご愛用いただけます。
カップ容量(mL)(S)2、(M&S)7
仕様エアタンクなし
セット内容コンプレッサーSPiCA、エアブラシS、エアブラシM&S、エアブラシホルダー、電源コード、バッテリーパック、バッテリー用アダプタ、エアホース、ノズルレンチ、収納バッグ
種別口径サイズ変更不可、カップサイズ変更不可
接続部のサイズS
質量(g)(コンプレッサー)450
消費電力(W)24
口径(Φmm)(S)0.2、(M&S)0.3
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.20[2.0]
使用電圧(V)DC12、AC100~240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(コンプレッサー)115×116×60
フタ(S)なし、(M&S)あり
定格時間(分)30
運転音(dB)40
吐出空気量(L/min)11.5
空気圧縮方式ピストン式
操作方式ダブルアクション
アジャスターあり
内容量1セット