コンプレッサー APC006D

コンプレッサー APC006D エアテックス

スペックはAPC006Nと同等で、新たに吸気フィルターが追加されました!
ツインヘッド ダブルシリンダーで3.5Lタンク搭載。
簡易水取りエアフィルター&レギュレーター(圧力調節機)機能付。

付属品ブレイドホースブラック(1.8mS-Sねじ)、ドレンカップ専用レンチ 質量(kg)7.1 接続部のサイズS 消費電力(W)125 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.55[5.5] 使用電圧(V)家庭用単相100(50/60Hz共通) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×145×315 吐出空気量(L/min)(50/60Hz)40/42 定格時間(分)30 運転音(dB)53 空気タンク容量(L)3.5 空気圧縮方式ピストン式 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19656367 APC006D
53,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする