曜日別特売

QSP3調整工具

QSP3調整工具 - 東日製作所QSP3調整工具 - 東日製作所
(3件のレビュー)

単能形トルクレンチSP2、RSP2、QSPCA等のトルクセット用。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
穴径(Φmm)
対辺(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642157930SP/SP120N2~310N2、QSPCA30N~70N、QSP50N3~280N3/CSP3、QSP100N4、200N4、BQSP50N3~280N3/BCSP32.548
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19642166931QSPCA6N~12N、QSP25N3/CSP3、QSP1.5N4~12N4、CSP1.5N4~12N41.52.56
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19642166
2022-10-17
用途: 東日のトルクレンチ用
教育・研究機関

注文時にあらかじめ指定したトルク値固定タイプのトルクレンチの設定変更用に購入しました。設定値は万力に固定したボルトナットを締めて、他のトルクレンチで設定したトルクレンチのトルクが目的のトルクになっているかを確認しながら変更していきます。結構簡単です。

対象商品 : 19642166
2020-07-30
用途: 東日の調整
製造業

東日トルクレンチの調整で、使用しました、役に立ちました

対象商品 : 19642166
2020-11-12
用途: トルクレンチの調整ジグ
その他業種

トルクレンチの調整するために買いました。ただ調整後のトルクが表示されない機種だったので、トルクを指定する場合にはどうしたらいいか悩んでいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする