トルクドライバ

トルクドライバ - 東日製作所トルクドライバ - 東日製作所トルクドライバ - 東日製作所トルクドライバ - 東日製作所トルクドライバ - 東日製作所トルクドライバ - 東日製作所トルクドライバ - 東日製作所

極小ねじ(M1~M2)用プリセット形空転式トルクドライバ。

注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※BMRDのビットは別売です。
※AMRDは専用ビット以外使用できません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
トルク調整範囲(cN・m)
最小目盛(cN・m)
精度(%)
全長(mm)
負荷方向
主な用途
質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19642333BMRD15CN21個プレセット形2~150.1±3116精密締付作業50-
23,800
21,980
24,178(税込)
当日出荷
19642358AMRD1CN1個プレセット形0.3~10.001±393精密締付作業30【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2
79,900
66,980
73,678(税込)
当日出荷
19642367AMRD2CN1個プレセット形0.5~20.025±393精密締付作業30【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2
79,900
66,980
73,678(税込)
当日出荷
19642376AMRD4CN1個プレセット形1~40.05±393精密締付作業30【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2
79,900
66,980
73,678(税込)
当日出荷
19642385AMRD8CN1個プレセット形2~80.1±393精密締付作業30【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2
79,900
66,980
73,678(税込)
当日出荷
58376703BMRD30CN2(トレサビリティ体系図付)1個プレセット形4~300.2±3116精密締付作業50-
31,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58376719BMRD15CN2(トレサビリティ体系図付)1個プレセット形2~150.1±3116精密締付作業50-
31,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58376877AMRD4CN(トレサビリティ体系図付)1個プレセット形1~40.05±393精密締付作業30【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2
87,900
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58376886AMRD2CN(トレサビリティ体系図付)1個プレセット形0.5~20.025±393精密締付作業30【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2
87,900
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58376895AMRD1CN(トレサビリティ体系図付)1個プレセット形0.3~10.001±393精密締付作業30【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2
87,900
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58379284BMRD30CN2(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個プレセット形4~300.2±3116精密締付作業50-
オープン
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58379293BMRD15CN2(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個プレセット形2~150.1±3116精密締付作業50-
オープン
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44952829AMRD8CN(トレサビリティ体系図付)1個---------
87,900
75,980
83,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50796456BMRD15CN2(英語版一般校正証明書付)1セットプレセット形2~150.1±3116精密締付作業50-
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796465BMRD30CN2(英語版一般校正証明書付)1セットプレセット形4~300.2±3116精密締付作業50-
オープン
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331268AMRD1CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台プレセット形0.3~10.001±393精密締付作業30【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2
オープン
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66331277AMRD2CN(校正企業実施一般校正証明書一式付)1台プレセット形0.5~20.025±393精密締付作業30【ビット】(+)#0、(-)刃先厚×幅:0.15×1、0.2×1.5、0.3×2
オープン
98,980
108,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19642342BMRD30CN21個プレセット形4~300.2±3116精密締付作業50-
20,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
1が参考にしています
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする