曜日別特売

スクエアードライブヘッド

スクエアードライブヘッド - 東日製作所スクエアードライブヘッド - 東日製作所スクエアードライブヘッド - 東日製作所スクエアードライブヘッド - 東日製作所

DH型スクエアドライブヘッドは交換ヘッドの基本型でローコスト。
1本のトルクレンチで同形多種のボルトを締める場合、セットで揃えておくと便利です。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法b(mm)
適合サイズ
寸法h(mm)
角ドライブa(mm)
外幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19643216DH27D23.5(挿入部)27D44.519.0542
22,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19643225DH32D30.25(挿入部)32D58.525.450
33,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換ヘッド類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする