曜日別特売

シグナル式トルクレンチ

シグナル式トルクレンチ - 東日製作所シグナル式トルクレンチ - 東日製作所シグナル式トルクレンチ - 東日製作所シグナル式トルクレンチ - 東日製作所シグナル式トルクレンチ - 東日製作所シグナル式トルクレンチ - 東日製作所
(1件のレビュー)

QLの上下角ドライブ付。1本で左右のトルク管理が可能。
従来品より約2割軽く、トルク調整が簡単なDQLE2シリーズ。

種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械規格ISO6789
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全12種類を絞り込む
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19643383DQL200N41個48912.740~20021.4
41,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
19643392DQL280N1個69219.0540~28022
52,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19643408DQLE1000N21個151525.4200~100057.9
136,300
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58375416DQLE1000N2(トレサビリティ体系図付)1個151525.4200~100057.9
144,300
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375425DQL280N(トレサビリティ体系図付)1個69219.0540~28022
60,800
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58375434DQL200N4(トレサビリティ体系図付)1個48912.740~20021.4
49,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58378575DQL280N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個69219.0540~28022
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58378584DQL200N4(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個48912.740~20021.4
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796675DQL200N4(英語版一般校正証明書付)1セット48912.740~20021.4
オープン
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796684DQL280N(英語版一般校正証明書付)1セット69219.0540~28022
オープン
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385666DQLE1000N2(校正企業実施校正証明書一式付)1台151525.4200~100057.9
オープン
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06385675DQLE1000N2(英語版校正証明書付)1台151525.4200~100057.9
オープン
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19643383
2020-03-09
用途: 自動車部品の取り付け
その他業種

緩める時のトルク設定が出来るため、購入しました。まだ、使用していませんが、緩める時のトルクが分かるので便利かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする