東日製作所
EPP型プリンタ
測定したトルクデータをきれいに印字して記録。メンテナンスも簡単。
インクリボン不要のサーマルドットライン式。用紙の交換もスマートに。
付属品
ACアダプタ、ロール紙(1本)
質量(kg)
027
電源(V)
100-240V±10% 50/60Hz
温度(℃)
0~40
外径(Φmm)
50(ロール紙)
湿度(%RH)
85以下(結露不可)
印字桁数(桁)
32
印字方式
サーマルラインドット
文字寸法(mm)
1.5×3.0
印字速度
80mm/sec
密度
203dpi(8dot/mm)
印字文字
12×24dot
ロール幅(mm)
58
RoHS指令(10物質対応)
対応
表示ドット数
384ドット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19643435
EPP16M3
¥
71,400
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください