曜日別特売

トルクレンチ

トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所トルクレンチ - 東日製作所
(1件のレビュー)

PQLのヘッド交換形。
目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。
トルク誤設定による締付ミスを防止。

種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け仕様ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)適合ISO6789
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※交換ヘッドは別売です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全32種類を絞り込む
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
適合ヘッド
内容量
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
適合ヘッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19643995PCL10NX8D1個1682~100.10.168D
19,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
19644004PCL15NX8D1個1683~150.10.168D
19,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
19644013PCL25NX10D1個1995~250.250.2210D
20,600
19,980
21,978(税込)
当日出荷
19644022PCL50NX12D1個22110~500.50.3212D
22,300
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月11日
19644038PCL50NX15D1個22510~500.50.3215D
23,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
19644047PCL100NX15D1個29620~10010.4815D
23,900
22,980
25,278(税込)
当日出荷
19644056PCL140NX15D1個35530~14010.6315D
27,700
26,980
29,678(税込)
当日出荷
19644065PCL200NX19D1個43340~20021.319D
29,900
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
58374847PCL50NX15D(トレサビリティ体系図付)1個22510~500.50.3215D
31,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374856PCL50NX12D(トレサビリティ体系図付)1個22110~500.50.3212D
30,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374865PCL25NX10D(トレサビリティ体系図付)1個1995~250.250.2210D
28,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374874PCL200NX19D(トレサビリティ体系図付)1個43340~20021.319D
37,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374883PCL15NX8D(トレサビリティ体系図付)1個1683~150.10.168D
27,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374899PCL140NX15D(トレサビリティ体系図付)1個35530~14010.6315D
35,700
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374908PCL10NX8D(トレサビリティ体系図付)1個1682~100.10.168D
27,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374917PCL100NX15D(トレサビリティ体系図付)1個29620~10010.4815D
31,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58378225PCL50NX15D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個22510~500.50.3215D
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月12日
58378234PCL50NX12D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個22110~500.50.3212D
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58378243PCL25NX10D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個1995~250.250.2210D
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58378259PCL200NX19D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個43340~20021.319D
オープン
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58378268PCL15NX8D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個1683~150.10.168D
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58378277PCL140NX15D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個35530~14010.6315D
オープン
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58378286PCL10NX8D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個1682~100.10.168D
オープン
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年5月1日
58378295PCL100NX15D(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個29620~10010.4815D
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796700PCL100NX15D(英語版一般校正証明書付)1セット29620~10010.4815D
オープン
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796709PCL10NX8D(英語版一般校正証明書付)1セット1682~100.10.168D
オープン
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796718PCL140NX15D(英語版一般校正証明書付)1セット35530~14010.6315D
オープン
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796727PCL15NX8D(英語版一般校正証明書付)1セット1683~150.10.168D
オープン
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796736PCL200NX19D(英語版一般校正証明書付)1セット43340~20021.319D
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796745PCL25NX10D(英語版一般校正証明書付)1セット1995~250.250.2210D
オープン
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796754PCL50NX12D(英語版一般校正証明書付)1セット22110~500.50.3212D
オープン
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50796770PCL50NX15D(英語版一般校正証明書付)1セット22510~500.50.3215D
オープン
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-25
用途: クルマのメンテナンス
その他業種

ヘッドの交換によりリングレンチにもオープンレンチにも対応できるので大変便利です。ソケット式のトルクレンチでは入らない狭い場所でも作業ができます。トルク設定に六角レンチが必要になりますが、ねじ込み式より扱い易いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする