曜日別特売
(2件のレビュー)

締付作業用トルクレンチの基本形。
大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。

種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用仕様ISO6789
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19644442QL2N1個1946.350.4~20.020.27
24,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
19644458QL5N1個1946.351~50.050.27
24,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
19644467QL10N1個2196.352~100.10.29
24,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
19644476QL15N1個2196.353~150.10.29
24,200
21,980
24,178(税込)
当日出荷
19644485QLE2800N21個240538.1800~28002023.7
480,300
439,800
483,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58374199QLE2800N2(トレサビリティ体系図付)1個240538.1800~28002023.7
488,300
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58374244QL5N(トレサビリティ体系図付)1個1946.351~50.050.27
32,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374305QL2N(トレサビリティ体系図付)1個1946.350.4~20.020.27
32,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374393QL15N(トレサビリティ体系図付)1個2196.353~150.10.29
32,200
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374436QL10N(トレサビリティ体系図付)1個2196.352~100.10.29
32,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58377735QL5N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個1946.351~50.050.27
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58377796QL2N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個1946.350.4~20.020.27
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58377884QL15N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個2196.353~150.10.29
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58377927QL10N(校正企業実施一般校正証明書一式付)1個2196.352~100.10.29
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797025QL10N(英語版一般校正証明書付)1セット2196.352~100.10.29
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797034QL15N(英語版一般校正証明書付)1セット2196.353~150.10.29
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797050QL2N(英語版一般校正証明書付)1セット1946.350.4~20.020.27
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50797059QL5N(英語版一般校正証明書付)1セット1946.351~50.050.27
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58374253QL5N(トレサビリティ体系図付)1個193.56.351~50.050.27
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58374445QL10N(トレサビリティ体系図付)1個2196.352~100.10.29
26,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58374253QL5N(トレサビリティ体系図付)58374244QL5N(トレサビリティ体系図付)QL5N(トレサビリティ体系図付) トルクレンチ 東日製作所 58374244トルクレンチ東日製作所1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
58374445QL10N(トレサビリティ体系図付)19644467QL10NQL10N(トレサビリティ体系図付) トルクレンチ 東日製作所 19644467トルクレンチ東日製作所1個
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19644458
2024-01-24
用途: エアーシリンダーのOH
製造業

全てトルク管理が必要なため購入。東日なので安心して使用できます。

対象商品 : 19644467
2017-10-10
用途: 機械組立用

QL50Nと併用しているが、こちらの目盛板が格段に見やすい。
黄色のグリップもQL50Nとの識別に役立っています。
ケースは付属すればいいなと思いますが、自分で適当な入れ物を
探すつもりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする