東日製作所
トルクレンチ
ボルトに安定したトルクを伝える締付・測定兼用トルクレンチ。
置針付。両手操作タイプ。
精度(%)
±3
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
差込角(mm)
9.53
12.7
トルク調整範囲(N・m)
3~23
5~45
10~90
20~180
最小目盛(N・m)
0.5
1
2
内容量
1個
1台
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種類
全長(mm)
差込角(mm)
トルク調整範囲(N・m)
最小目盛(N・m)
負荷方向
主な用途
質量(kg)
首下長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19645806
T90N-S
1個
ダイヤル形
376
12.7
10~90
1
左右
検査用/締め付け用
0.8
102.5
¥
67,900
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19645815
T180N-S
1個
ダイヤル形
656
12.7
20~180
2
左右
検査用/締め付け用
1.2
118.5
¥
83,100
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58373903
T90N-S(トレサビリティ体系図付)
1個
ダイヤル形
376
12.7
10~90
1
左右
検査用/締め付け用
0.8
102.5
¥
75,900
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58373919
T45N-S(トレサビリティ体系図付)
1個
ダイヤル形
261
9.53
5~45
0.5
左右
検査用/締め付け用
0.53
82
¥
61,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58373937
T180N-S(トレサビリティ体系図付)
1個
ダイヤル形
656
12.7
20~180
2
左右
検査用/締め付け用
1.2
118.5
¥
91,100
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44952969
T90N-S(トレサビリティ体系図付)
1個
-
376
12.7
10~90
1
-
-
0.8
-
¥
75,900
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66331171
T180N-S(校正企業実施一般校正証明書一式付)
1台
ダイヤル形
656
12.7
20~180
2
左右
検査用/締め付け用
1.2
118.5
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66332379
T90N-S(校正企業実施一般校正証明書一式付)
1台
ダイヤル形
376
12.7
10~90
1
左右
検査用/締め付け用
0.8
102.5
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19645797
T45N-S
1個
ダイヤル形
261
9.53
5~45
0.5
左右
検査用/締め付け用
0.53
82
¥
48,100
取扱い終了
代替品有
19645788
T23N-S
1個
ダイヤル形
205
9.53
3~23
0.5
左右
検査用/締め付け用
0.41
71
¥
47,900
取扱い終了
58373928
T23N-S(トレサビリティ体系図付)
1個
ダイヤル形
205
9.53
3~23
0.5
左右
検査用/締め付け用
0.41
71
¥
49,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。