曜日別特売

デジタルトルクレンチテスタ

デジタルトルクレンチテスタ - 東日製作所デジタルトルクレンチテスタ - 東日製作所デジタルトルクレンチテスタ - 東日製作所デジタルトルクレンチテスタ - 東日製作所デジタルトルクレンチテスタ - 東日製作所デジタルトルクレンチテスタ - 東日製作所デジタルトルクレンチテスタ - 東日製作所

高精度な集中管理システム用の全自動トルクレンチテスタ。
自動測定、自動判定、データ処理可能。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定方向
トルク測定範囲(N・m)
トルク測定範囲1digit(N・m)
精度(%)
有効長(mm)
差込角(mm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19646138TF200N左右5~200、0.5~20(5~200)0.05、(0.5~20)0.005±1+1digit(5~200)1550、(0.5~20)1480(5~200)12.7、(0.5~20)9.51860×550×930240
4,996,600
4,898,000
5,387,800(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19646147TF500N左右20~500、2~50(20~500)0.2、(2~50)0.02±1+1digit(20~500)1550、(2~50)1480(20~500)19.0、(2~50)9.51860×550×930315
5,353,500
4,998,000
5,497,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
19646156TF1000N左右25~1000、5~200、0.5~20(25~1000)0.25、(5~200)0.05、(0.5~20)0.005±1+1digit(25~1000)1650、(5~200)1550、(0.5~20)1480(25~1000)25.4、(5~200)12.7、(0.5~20)9.52160×550×930380
7,137,900
6,898,000
7,587,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
19646165TF2000N左右100~2100、20~500、2~50(100~2100)1、(20~500)0.2、(2~50)0.02±1+1digit(100~2100)2150、(20~500)1550、(2~50)1480(100~2100)25.4、(20~500)19.0、(2~50)9.52660×550×930415
8,922,400
8,498,000
9,347,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
19646174TF3000N左右200~3000、100~2100、20~500(200~3000)1、(100~2100)1、(20~500)0.2±1+1digit(200~3000)2650、(100~2100)2150、(20~500)1550(200~3000)38.1、(100~2100)25.4、(20~500)19.03160×550×930450
9,457,800
8,798,000
9,677,800(税込)
6日以内出荷
返品不可
44953145TF200N(トレサビリティ体系図付)--------
5,004,600
4,998,000
5,497,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44953154TF500N(トレサビリティ体系図付)--------
5,361,500
5,298,000
5,827,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44953170TF1000N(トレサビリティ体系図付)--------
7,145,900
7,098,000
7,807,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44953179TF2000N(トレサビリティ体系図付)--------
8,930,400
8,898,000
9,787,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44953188TF3000N(トレサビリティ体系図付)--------
9,465,800
9,398,000
10,337,800(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする