曜日別特売

ユニトルク

ユニトルク - 東日製作所ユニトルク - 東日製作所ユニトルク - 東日製作所ユニトルク - 東日製作所ユニトルク - 東日製作所ユニトルク - 東日製作所ユニトルク - 東日製作所ユニトルク - 東日製作所
(1件のレビュー)

小ねじを一定トルクで正確に締付。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
トルク調整範囲:最小~最大(cN・m)
トルク調整範囲1目盛(cN・m)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
空気圧力(MPa)
ホース内径(Φmm)
ビット
質量(kg)
精度(%)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19646357U30CN10~300.516000.45(+)#00.32±5ワンタッチカップラ(メス)
144,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19646366U60CN20~60117000.55(+)#10.42±5ワンタッチカップラ(メス)
144,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19646375U120CN40~120214000.55(+)#20.48±5ワンタッチカップラ(メス)
148,600
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
19646384U250CN100~250512000.66(+)#20.75±5ワンタッチカップラ(メス)
148,600
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
44953206U30CN(トレサビリティ体系図付)----------
152,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44953215U60CN(トレサビリティ体系図付)----------
152,000
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44953224U120CN(トレサビリティ体系図付)----------
156,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44953240U250CN(トレサビリティ体系図付)----------
156,600
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19646357
2021-07-17
用途: 機械締め付け時
株式会社澤渡製作所

購入時トルクの確認を、私が忘れており必要トルクが足りませんでした。
今 使用せず寝ています。
購入時は必要トルクの確認を忘れずにするとの教訓になりました(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする