リハビリシューズ W503

リハビリシューズ W503 マリアンヌ製靴

甲部を左右に開いて足を入れた後、甲まわりの大きさを調節しながらマジックで止めます。
特に足の指先部が大きく変形しているときや、装具の上から着用するとき等に便利で多目的な靴です。

標準質量(g/片足)185(23cm) 足幅3E 材質(底部)合成ゴム 性別婦人
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19619145 W503 1足 シロ 21
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19619154 W503 1足 シロ 22
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19619163 W503 1足 シロ 23
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19619172 W503 1足 シロ 24
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19619188 W503 1足 シロ 25
5,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19619197 W503 1個 シロ 左21
3,300
 
 
取扱い終了
19619206 W503 1個 シロ 左22
3,300
 
 
取扱い終了
19619215 W503 1個 シロ 左23
3,300
 
 
取扱い終了
19619224 W503 1個 シロ 左24
3,300
 
 
取扱い終了
19619233 W503 1個 シロ 左25
3,300
 
 
取扱い終了
19619242 W503 1個 シロ 右21
3,300
 
 
取扱い終了
19619258 W503 1個 シロ 右22
3,300
 
 
取扱い終了
19619267 W503 1個 シロ 右23
3,300
 
 
取扱い終了
19619276 W503 1個 シロ 右24
3,300
 
 
取扱い終了
19619285 W503 1個 シロ 右25
3,300
 
 
取扱い終了
19619294 W503 1足 21
5,500
 
 
取扱い終了
19619303 W503 1足 22
5,500
 
 
取扱い終了
19619312 W503 1足 23
5,500
 
 
取扱い終了
19619328 W503 1足 24
5,500
 
 
取扱い終了
19619337 W503 1足 25
5,500
 
 
取扱い終了
19619346 W503 1個 左21
3,300
 
 
取扱い終了
19619355 W503 1個 左22
3,300
 
 
取扱い終了
19619364 W503 1個 左23
3,300
 
 
取扱い終了
19619373 W503 1個 左24
3,300
 
 
取扱い終了
19619382 W503 1個 左25
3,300
 
 
取扱い終了
19619398 W503 1個 右21
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
19619407 W503 1個 右22
3,300
 
 
取扱い終了
19619416 W503 1個 右23
3,300
 
 
取扱い終了
19619425 W503 1個 右24
3,300
 
 
取扱い終了

返品不可
19619434 W503 1個 右25
3,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする