ズーム型高解像度レンズ

ズーム型高解像度レンズ - Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ - Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ - Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ - Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ - Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ - Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ - Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ - Kenko(ケンコートキナー)

用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。

ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
鏡筒長(mm)
光学倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19633818KCM-Z075Cマウント150169.50.2~0.75
120,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
19633827KCM-Z1Cマウント175151.50.25~1
120,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
19633836KCM-Z2Cマウント90151.50.5~2
120,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
19633845KCM-Z3Cマウント56151.50.75~3
120,000
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
19633872KCM-Z6ⅡCマウント60162.71~6
150,000
149,800
164,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
19633888KCM-Z6DⅡ-601491~6
230,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
19633854KCM-Z4Cマウント96205.5620.67~4
150,000
取扱い終了
返品不可
19633863KCM-Z4DCマウント96205.5610.67~4
230,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする