ズーム型高解像度レンズ

ズーム型高解像度レンズ - Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ - Kenko(ケンコートキナー)

低倍率より高倍率までカバーする汎用性の高いズームレンズ。
ロングW.D.により作業性も良好。

適合素子サイズ~2/3ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
鏡筒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19633897KCM-Z0425-150ⅡCマウント1500.4~2.522.37~8.831.86~0.73162.7
150,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
19633906KCM-Z4.5Cマウント900.75~4.515.6~4.43.6~0.26239.7
150,000
取扱い終了
返品不可
19633915KCM-Z4.5DCマウント900.75~4.515.6~4.43.6~0.26239.7
230,000
取扱い終了
返品不可
19633924KCM-Z4.5D(Φ12)-900.75~4.515.6~4.43.6~0.26240
230,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする