Kenko(ケンコートキナー)
ズーム型高解像度レンズ
限られたスペースでの取付に最適。
正立像プリズムの採用。
適合素子サイズ
~2/3
ねじ
(フィルター)M22.5、P=0.5mm
W.D.(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
光学倍率
分解能(μm)
鏡筒長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19633933
KCM-Z2-RA
Cマウント
90
0.5~2
25~10
134.45
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
19633942
KCM-Z4.5-RA
-
90
0.75~4.5
15.6~4.4
-
¥
180,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください