Kenko(ケンコートキナー)
ディストーションフリーレンズ
低倍・広視野ながら光学ディストーション0.1%以下。
軽量・コンパクト設計で高精度な画像計測及び検査などに最適。
マウント
Cマウント
適合素子サイズ
~1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W.D.(mm)
光学倍率
分解能(μm)
被写界深度(mm)
鏡筒長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19633994
KCM-015DF
215~66
0.05~0.15
73~26
72~8.7
12.5
¥
55,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
19634003
KCM-02DF
202~82
0.08~0.2
46~20.3
28~5.1
14
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
19634012
KCM-04DF
180~78
0.15~0.4
23~10.5
7.5~1.32
21.5
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
19634028
KCM-06DF
113~83
0.4~0.6
8.9~6.8
1.09~0.57
43.5
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください