さいでぃんクン+1
長年蓄積した高分子化学技術を基に従来の「さいでぃんクン」同様にサイディングボードに対する接着性、目地の動きに対する追従性、応力緩和性を有し、且つ「さいでぃんクン」には無かった「新たな価値を+~プラス~」した商品です。
用途窯業系サイディングボード目地及び取合い目地
成分1成分形変成シリコーン系
比重1.21
外観ペースト状
押出し性【1・2・11・12月製造】3秒(5℃)、2秒(20℃)【3・4・9・10月製造】3秒(5℃)、2秒(20℃)【5・6・7・8月製造】4秒(5℃)、3秒(20℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
混合比(基剤)100:(カラーマスター)3.2
可使時間(時間)【1・2・11・12月製造】12(5℃)、3(20℃)、-(35℃)【3・4・9・10月製造】-(5℃)、6(20℃)、-(35℃)【5・6・7・8月製造】-(5℃)、12(20℃)、3(35℃)
適合プライマープライマーNo.55
タックフリータイム(時間)【1・2・11・12月製造】5(20℃)【3・4・9・10月製造】12(20℃)【5・6・7・8月製造】24(20℃)
内容量1箱(4L×2缶)
注意
※さいでぃんクン(2成分形)カラーマスターを共通でご使用下さい。※容器から出し入れするときはこぼれないようにしてください。
※取扱い中は保護手袋・前掛けを着用してください。
※密室での作業においては、換気を十分に行ってください。
※作業の状況に応じ、保護メガネ・保護マスクなどを着用してください。
※取扱い後は手洗いうがいを十分に行ってください。
※直接皮膚に触れないようにしてください。
※眼に入らないようにしてください。
※蒸気を吸い込まないでください。
※飲み込まないでください。
※ハマタイト使用中は禁煙を厳守してください。
※硬化するまで触れないで養生してください。
※廃棄処理は産業廃棄物処理業者に委託してください。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05