若泉漆器
麺王箸
特殊Vカット構造で、どんな麺でもつかみはOK。汁もほどよくからむ優れものです。
材質
シンジオタクチックポリスチレン樹脂
規格
22.7cm
寸法(cm)
22.7×0.7×0.7
耐熱温度(℃)
240
食器洗浄機
○
耐洗浄回数(回)
約1500
消毒保管庫
○
内容量
1膳
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652693
H-69-32
ブラック
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
19652702
H-69-33
ローズブラウン
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652718
H-69-34
モカ
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652727
H-69-35
朱
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
19652736
H-69-36
イエロー
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652745
H-69-37
アイボリー
¥
250
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください