六角箸

六角箸 - 若泉漆器六角箸 - 若泉漆器六角箸 - 若泉漆器六角箸 - 若泉漆器六角箸 - 若泉漆器六角箸 - 若泉漆器六角箸 - 若泉漆器六角箸 - 若泉漆器
(1件のレビュー)

耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。
現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。
食品衛生法第370号適合の安心の箸です。
他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。
アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。

規格21cm全長(mm)210材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂寸法(cm)21.4×0.9×0.8耐熱温度(℃)240食器洗浄機耐洗浄回数(回)約1500消毒保管庫内容量1膳
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19652772H-38-31ブラック
230
149
164(税込)
当日出荷
19652788H-38-33ローズブラウン
250
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652797H-38-34モカ
250
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652806H-39-98
250
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652815H-38-38アイボリー
250
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
19652824H-38-32ブラウン
250
179
197(税込)
9日以内出荷
返品不可
19652833H-38-35イエロー
250
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652842H-40-39濃紺
250
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19652797
2021-12-04
用途: レストラン
不動産業

すべりどめがあり、使いやすいと思います。食洗機で洗えるというのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする