曜日別特売

面彫箸

面彫箸 - 若泉漆器面彫箸 - 若泉漆器面彫箸 - 若泉漆器面彫箸 - 若泉漆器面彫箸 - 若泉漆器面彫箸 - 若泉漆器面彫箸 - 若泉漆器面彫箸 - 若泉漆器

耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。
現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。
食品衛生法第370号適合の安心の箸です。
他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。
アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。

全長(mm)210材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂寸法(cm)21×0.7×0.7耐熱温度(℃)240食器洗浄機耐洗浄回数(回)約1500消毒保管庫内容量1膳
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19652937H-45-64ブラック
220
139
153(税込)
当日出荷
19652946H-45-74モカ
260
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652955H-45-75ローズブラウン
260
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
19652964H-45-76ブラウン
260
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
19652973H-45-77モスグリーン
260
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
19652982H-45-78オレンジ
260
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
19652998H-45-79ピンク
260
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653007H-45-86スカイブルー
260
159
175(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653016H-45-87イエロー
260
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする