ノミ彫亀甲先端角箸

ノミ彫亀甲先端角箸 - 若泉漆器ノミ彫亀甲先端角箸 - 若泉漆器ノミ彫亀甲先端角箸 - 若泉漆器ノミ彫亀甲先端角箸 - 若泉漆器ノミ彫亀甲先端角箸 - 若泉漆器ノミ彫亀甲先端角箸 - 若泉漆器ノミ彫亀甲先端角箸 - 若泉漆器

耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。
現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。
食品衛生法第370号適合の安心の箸です。
他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。
アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。

全長(mm)210材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂規格21cm寸法(cm)21×0.8×0.8耐熱温度(℃)240食器洗浄機耐洗浄回数(回)約1500消毒保管庫内容量1膳
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19653113H-45-65ブラック
260
179
197(税込)
8日以内出荷
返品不可
19653122H-46-37ローズブラウン
290
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653138H-46-38モカ
290
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653147H-46-39イエロー
290
179
197(税込)
5日以内出荷
19653156H-46-40ブラウン
290
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
19653165H-46-41アイボリー
290
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
19653174H-46-42
290
179
197(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする